Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOULDS WATER TECHNOLOGY E10-NSHVNN1W-23 Centrifugal Pump, Noryl, 1/25 hp Horsepower, Single Phase, 115VAC | CP6PPP 5JKF8

GOULDS WATER TECHNOLOGY E10-NSHVNN1W-23 Centrifugal Pump, Noryl, 1/25 hp Horsepower, Single Phase, 115VAC

Varastossa
Tuote: CP6PPP Malli: E10-NSHVNN1W-23Ristiviite: 5JKF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY E10-NSHVNN1W-23 Centrifugal Pump, Noryl, 1/25 hp Horsepower, Single Phase, 115VAC
€420.32 / yksikkö