GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1L4G0 -pumppu keskipakovalurauta 10 hv 2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa | AC8LTE 3CCV4

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1L4G0 Pumppu Keskipakovalurauta 10 hv 2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LTE Malli: 5BF1L4G0Ristiviite: 3CCV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,038.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria46.0
Paras hyötysuhde GPM @ Head140 @ 145 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head160-200 GPM @ 100-135 Ft.
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys215JM
GPM vettä @ 100 Ft. pää195
GPM vettä @ 70 Ft. pää225
GPM vettä @ 80 Ft. pää213
GPM vettä @ 90 Ft. pää205
Korkeus12.13 "
KoteloValurauta
HP10
Hz60
Juoksupyörä Dia.6-1 / 4 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine100 PSI
Pituus24.5 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head210 @ 80 Ft.
Maks. Pää170 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Max. Paine74 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head50 @ 170 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys215JM
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliMekaaninen akseli, ruostumatonta terästä, Buna N hiili / keraamiset osat
Tiivistetyyppi10K13
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliTeräs
TyyppiSulje kytketty
Jännite230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi, SS, Buna N, hiili, keraaminen
Leveys13.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.7
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusKoteloHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 -pumppu Keskipakopumppu 7.5 hv | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Valurauta€4,987.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 -pumppu keskipakopumppu 5 hv | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Valurauta€4,297.49
GOULDS-VESITEKNIIKKA 3BF1J1A0 Keskipakopumppu 5 hv | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Valurauta€4,273.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH -pumppu keskipakopumppu 3 hv | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Valurauta€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,918.38
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,913.90
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Valurauta€2,142.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1L4G0 Pumppu Keskipakovalurauta 10 hv 2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa
€6,038.60 / yksikkö