GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208 - 240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaiheinen, 2 tuuman NPT-tuloaukko | CD2LQP 53DL78

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208 - 240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaiheinen, 2 tuuman NPT-tuloaukko

Varastossa
Tuote: CD2LQP Malli: 3BF1HBA0HRistiviite: 53DL78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,035.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria9.5-9.0/4.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head87 @ 104 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40 - 100 gpm @ 130 - 60 jalkaa
kehys145JM
GPM vettä @ 100 Ft. pää67
GPM vettä @ 120 Ft. pää67
GPM vettä @ 30 Ft. pää137
GPM vettä @ 40 Ft. pää133
GPM vettä @ 50 Ft. pää128
GPM vettä @ 60 Ft. pää122
GPM vettä @ 70 Ft. pää115
GPM vettä @ 80 Ft. pää107
GPM vettä @ 90 Ft. pää100
Korkeus8"
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine100 PSI
Sisääntulon koko2 "NPT
Pituus18.375 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 16 "
Maks. GPM @ Head140 @ 25 Ft.
Maks. Pää139 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head40 @ 132 Ft.
Moottorin kierrosluku3500
Poistoaukon koko1-1 / 2 "NPT
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
Jännite208-240/480 VAC
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208 - 240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaiheinen, 2 tuuman NPT-tuloaukko
€3,035.64 / yksikkö