GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 High Flow keskipakopumppu, 3/4 hv | AB2NZL 1N518

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 korkean virtauksen keskipakopumppu, 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AB2NZL Malli: 2BF10712Ristiviite: 1N518

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,651.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria14.0 / 7.5-7.0
Paras hyötysuhde GPM @ Head55 @ 45 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 30 Ft. pää80
GPM vettä @ 40 Ft. pää66
GPM vettä @ 50 Ft. pää36
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP3/4
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-5 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine30 psi
Pituus14.875 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head80 @ 30 Ft.
Maks. Pää52 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 52 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.5
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksivaiheinen, avoin tippatiivis (ODP) keskipakopumppu, joka on suunniteltu yleiskäyttöiseen pumppaukseen, veden kiertoon, tehostinhuoltoon, nesteen siirtoon, ruiskutusjärjestelmiin ja jockey-pumppujen huoltoon
    • 3642-sarjan suljettu pumppu tarjoaa joustavan kytkennän ja helpon asennuksen ilman metallipohjaa
    • Varustettu korkean hyötysuhteen suljetulla juoksupyörällä ja se voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon
    • Voluuttityyppinen valurautakotelo, jossa on takaosa, tarjoaa poistokierron kahdeksassa asennossa ja siinä on aukot pohjaan, ilmaukseen ja tyhjennykseen
    • Jatkuvakäyttöinen moottori, jossa on säteittäisen / aksiaalisen työntövoiman kanssa yhteensopivat kuulalaakerit

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko Goulds 2BF10712:ta käyttää vedenpehmenninpoiston pumppaamiseen?

V. Useimmissa tapauksissa pumppua ei käytetä tähän, koska vedenpehmennyspurkauksen suuri suolapitoisuus on erittäin syövyttävää ja vahingoittaa tiivisteitä, ruuveja ja moottorin akselia.

K. Voiko Goulds Water Technology 2BF10712 -pumppu vetää vettä lammikosta, järvestä tai joesta?

V. Näitä keskipakopumppuja voidaan käyttää minkä tahansa puhtaan ja makean veden kanssa. Veden vetämiseen järvestä / joesta / purosta ammattiurakoitsijat asentavat useimmiten suuren jalkaventtiilin, jossa on suuri verkkoalue, jotta vieraita esineitä (merilevää, kalaa jne.) ei voida vetää sisään.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 korkean virtauksen keskipakopumppu, 3/4 hv
€1,651.45 / yksikkö