GOULDS-VESITEKNOLOGIA 2BF10534 Pumppuvalurauta 1/2 hv 1 1/2 tuumaa x 1 1/4 tuumaa | AC8LTJ 3CCV8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10534 Pumppuvalurauta 1/2 hv 1 1/2 tuumaa x 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LTJ Malli: 2BF10534Ristiviite: 3CCV8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,739.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria1.8-1.8 / .85
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 35 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head35-65 @ 25-35 Ft.
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 20 Ft. pää70
GPM vettä @ 25 Ft. pää65
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
Korkeus7.375 "
KoteloValurauta
HP1/2
Hz50/60
Juoksupyörä Dia.3-1 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine100 PSI
Pituus15.75 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head70 @ 20 Ft.
Maks. Pää38 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Max. Paine17 psi
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head20 @ 37 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500/2900
MoottorityyppiInduktioajo
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
Tiivistetyyppi10K10
Palvelukerroin1.6/1.0
Akselin materiaaliTeräs
Akselin koko5/8 tuumaa
TyyppiSulje kytketty
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi, SS, Buna N, hiili, keraaminen
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.405
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10534 Pumppuvalurauta 1/2 hv 1 1/2 tuumaa x 1 1/4 tuumaa
€1,739.84 / yksikkö