GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pumppu Keskipakovalurauta 1 Hp 1 Ph | AC3RVB 2VRU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pumppu Keskipakovalurauta 1 Hv 1 Ph

Varastossa
Tuote: AC3RVB Malli: 22BF1E4K0Ristiviite: 2VRU1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,543.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria14.0/7.0
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head35 @ 50 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head30-60 GPM @ 45-60 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys143
GPM vettä @ 40 Ft. pää60
GPM vettä @ 50 Ft. pää40
GPM vettä @ 60 Ft. pää24
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1
Hz60
Juoksupyörä Dia.4-1 / 16 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliLyijytön pronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine100 PSI
Pituus27 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineetEi eristetty
Maks. Nesteen viskositeetti100 SS
Maks. GPM @ Head55 @ 40 Ft.
Maks. Pää65 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Max. Paine28 psi
Maks. Tietty painovoima1.1
Pienin GPM @ Head20 @ 56 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiTEFC
NEMA / IEC-kehys143
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto4 aseman lisäystä
Ruuvimateriaali301 Ruostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiMekaaninen hiili keraamisella pinnalla
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko7/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi, Buna N, hiili, keraaminen, 316 SS
Leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)64.26
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pumppu Keskipakovalurauta 1 Hv 1 Ph
€3,543.66 / yksikkö