GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 - 240/480 VAC täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen keskipakopumppu, 3-vaiheinen | CD2LKN 52TW77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034-208/240 VAC Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen keskipakopumppu, 480-vaihe

Varastossa
Tuote: CD2LKN Malli: 1BF82034Ristiviite: 52TW77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,774.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria4.4-4.2/2.1
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head37 @ 95 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head20 - 42 gpm @ 75 - 50 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 40 Ft. pää55
GPM vettä @ 50 Ft. pää52
GPM vettä @ 60 Ft. pää49
GPM vettä @ 70 Ft. pää44
GPM vettä @ 80 Ft. pää37
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine55 PSI
Sisääntulon koko1-1 / 4 "NPT
Pituus16.75 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. GPM @ Head58 @ 40 Ft.
Maks. Pää118 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Pienin GPM @ Head10 @ 116 Ft.
Moottorin kierrosluku3500
Moottorityyppi3-vaiheinen
Poistoaukon koko1 "NPT
Vaihe3
Portin kierto45 askelta
Jännite208-240/480 VAC
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034-208/240 VAC Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen keskipakopumppu, 480-vaihe
€2,774.95 / yksikkö