GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Keskipakopumppu 1/3 hv | AB2NZR 1N524

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Keskipakopumppu 1/3hp

Varastossa
Tuote: AB2NZR Malli: 1BF40312Ristiviite: 1N524

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,364.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria10.8/5.4
Paras hyötysuhde GPM @ Head20 @ 30 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head13-28 GPM @ 32-21 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 20 Ft. pää29
GPM vettä @ 30 Ft. pää20
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1/3
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-3 / 16 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine30 psi
Pituus13.875 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head29 @ 20 Ft.
Maks. Pää40 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 37 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.6
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Keskipakopumppu 1/3hp
€1,364.83 / yksikkö