GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1F4G4 Centrifugal Pump, 1 1/2 hp, 115/230VAC, 50 ft | CP6PLY 784RN7

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1F4G4 keskipakopumppu, 1 1/2 hv, 115/230 VAC, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CP6PLY Malli: 150MS1F4G4Ristiviite: 784RN7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,115.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1F4G4 keskipakopumppu, 1 1/2 hv, 115/230 VAC, 50 jalkaa
€2,115.96 / yksikkö