GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1H4D4 keskipakopumppu, 3 hv, 208/230VAC, 113 ft | CP6PNF 784RM3

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1H4D4 keskipakopumppu, 3 hv, 208/230 VAC, 113 jalkaa

Varastossa
Tuote: CP6PNF Malli: 125MS1H4D4Ristiviite: 784RM3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,671.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1H4D4 keskipakopumppu, 3 hv, 208/230 VAC, 113 jalkaa
€2,671.52 / yksikkö