Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K55 Mekaaninen tiiviste | AH2CQH 24XP96

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K55 mekaaninen tiiviste

Varastossa
Tuote: AH2CQH Malli: 10K55Ristiviite: 24XP96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen tiiviste
Sopii tuotemerkkiinGouldsin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Goulds Water Technology 10K55 on mekaaninen tiivistekokoonpano, joka koostuu BUNA-elastomeereistä ja John Crane -tiivisteestä, jossa on hiilikeraamiset pinnat.
    • Tämä kemiallisesti kestävä tiiviste kestää korkeita lämpötiloja sisältäviä öljypohjaisia ​​voiteluaineita.
    • Sitä voidaan käyttää Gouldsin kanssa 2MS1E4E4 keskipakopumppu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K13 Mekaaninen tiiviste | AH2CPZ 24XN76 10K13€254.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K21 Mekaaninen tiiviste | CJ2UKG 24XR14 10K21€606.93
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K62 Mekaaninen tiiviste | CJ2UKH 24XR02 10K62€504.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K55 mekaaninen tiiviste
€254.02 / yksikkö