GOULDS-VESITEKNIIKKA 10GBC1517Q0 208–240 VAC: n avoin tiputuksen kestävä monivaiheinen tehostepumppu, 15 sisääntulokokoa | CD2HNK 53DL87

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208-240 VAC avoin tiputuskestävä monivaiheinen tehostinpumppu, 15 tuloa

Varastossa
Tuote: CD2HNK Malli: 10GBC1517Q0Ristiviite: 53DL87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,322.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
kehys56J
GPM @ 10 PSI19
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 140 PSI13
GPM @ 160 PSI10
GPM @ 180 PSI9
GPM @ 200 PSI16
Korkeus6.5 "
KoteloValurauta
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliYhdistetty
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Vaihe3
Pumpun tyyppiMonivaiheinen tehostepumppu
TiivistemateriaaliKeraaminen, Buna N
Imuhissi10 Ft.
Jännite208 - 240 VAC
Leveys6 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208-240 VAC avoin tiputuskestävä monivaiheinen tehostinpumppu, 15 tuloa
€3,322.92 / yksikkö