Goriltz GO 4000 viemärinpuhdistuskonetta käytetään kaupallisissa ja teollisissa tiloissa viemärien huoltoon ja tukkeutumisen poistamiseen. Ammattimainen putkimies ja huoltohenkilöstö käyttävät sitä laajasti tukkeutuneiden viemärien, viemärilinjojen ja putkien tehokkaaseen puhdistamiseen käyttämällä erilaisia leikkaus- ja puhdistuslaitteita. Tämä Goriltz-suihkukone ehkäisee kalliita ja häiritseviä putkistoja aiheuttavia hätätilanteita, varmistaa jäteveden tasaisen virtauksen ja ylläpitää rakennusten sanitaatiota ja hygieniaa.
Ominaisuudet:
- Siinä on yksiosainen runkorakenne, joka varmistaa kestävyyden ja vakauden käytön aikana.
- Tässä Gorlitzin vesisuihkupuhdistuskoneessa on suurikapasiteettinen letkukela tehokkaaseen letkujen hallintaan ja varastointiin.
- Se on varustettu tehokkaalla 688cc Honda-moottorilla, joka tarjoaa luotettavan ja tasaisen suorituskyvyn haastavissa puhdistustehtävissä.
- Tässä yksikössä on vaihteiston vähennysventtiili ja kolmisuuntainen pumppu, jotka lisäävät koneen tehoa ja tehokkuutta, jolloin se pystyy ratkaisemaan tehokkaasti vaikeita esteitä.
- Siinä on hydropulssiominaisuus, jonka avulla kone pääsee helposti räjähtämään pinttyneiden pysähdysten läpi ja puhdistaa tehokkaasti lietteen, rasvan ja muut pinttyneet jäämät putkisto- ja viemärijärjestelmistä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä meidän tulee tarkistaa, kun käytät tätä Allegro PureFlo -hengityskypärää?
A. Varmista oikea istuvuus säätämällä kypärää/suojaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä huomiota pääremmien hihnoihin ja suojakulmaan mukavan ja turvallisen käytön takaamiseksi. Tarkista sopivuus varmistaaksesi, että se pysyy paikallaan käytön aikana.
K. Mikä on tämän Goriltz GO 4000 viemäripuhdistuskoneen suurin paine?
V. Tämä tehokas yksikkö voi tuottaa vaikuttavan 3500 psi:n paineen 10 gallonan minuutissa (GPM) virtausnopeudella, jolloin käyttäjät voivat hoitaa vaivattomasti jopa haastavimmat tehtävät.
K. Kuinka monta kertaa minun tulee käyttää tätä Goriltz-suihkulaitetta?
V. On suositeltavaa ajoittaa vuotuinen viemäripuhdistus, vaikka huomattavia putkisto-ongelmia ei olisikaan. Toisinaan viemäriputkien sisälle voi piiloutua esteitä, joita ei voida havaita, kunnes ne yllättäen nousevat pintaan.
K. Kuinka kauan voimme käyttää tätä Gorlitzin vesisuihkua?
A.
- Paina lapsiturvallista korkkia varovasti alas kämmenelläsi ja käännä korkkia vastapäivään. Älä purista pulloja tai roiskuta tuotteita.
- Jos käytät tukkeutuneita tai hitaasti virtaavia viemäriä, kaada puolet pullosta (koko 32 unssia) hitaasti viemärin päälle.
- Anna vaikuttaa 15 minuuttia.
- Vaikeissa ongelmissa odota 30 minuuttia.
K. Mitä eroa viemärien tyhjentämisellä ja viemäripuhdistuksella on?
A. Viemärien tyhjennys sisältää riittävän määrän tukkeutumisen poistamisen putkista oikean veden virtauksen palauttamiseksi. Sitä vastoin viemärin puhdistuksessa on kattava prosessi, jossa putkesta poistetaan kaikki esteet, lika ja roskat, mikä palauttaa sen olennaisesti koskemattomaan kuntoon. Saadaksemme syvemmän ymmärryksen, annamme yksityiskohtaisemman selityksen, joten pysy kanssamme loppuun asti.