Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL GDC2756X7 -karbidipora 2.36 tuuman huilu 4.29 tuuman pituus 0.2756 Koko | AH7BAX 36PG38

GORILLA MILL GDC2756X7 kovametallipora, 2.36 tuuman ura, 4.29 tuumaa, pituus 0.2756 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7BAX Malli: GDC2756X7Ristiviite: 36PG38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
Desimaaliekvivalentti0.2756
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko7.00mm
Huilun pituus2.36 "
LuokkaC2-mikrorakeet
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus4.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusHinta
GORILLA MILL GDC1200X7 -karbidipora 1.50 tuuman huilu 3.50 tuuman pituus 0.12 Koko | AH7AZB 36PF95 GDC1200X70.1200Johdin1.5 "3.5 "€122.90
GORILLA MILL GDC1250X7 -karbidipora 1.50 tuuman huilu 3.50 tuuman pituus 0.125 Koko | AH7AZD 36PF97 GDC1250X70.1250Murto-tuuma1.5 "3.5 "€122.90
GORILLA MILL GDC1285X7 kovametallipora 1.75 tuuman huilu 3.63 tuuman pituus 0.12 Koko | AH7AZF 36PF99 GDC1285X70.1200Johdin1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1360X7 -karbidipora 1.75 tuuman huilu 3.63 tuuman pituus 0.136 Koko | AH7AZH 36PG02 GDC1360X70.1360Johdin1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1406X7 kovametallipora 1.75 tuuman huilu 3.63 tuuman pituus 0.1406 Koko | AH7AZK 36PG04 GDC1406X70.1406Murto-tuuma1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1562X7 -karbidipora 1.75 tuuman huilu 3.63 tuuman pituus 0.1562 Koko | AH7AZN 36PG07 GDC1562X70.1562Murto-tuuma1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1575X7 kovametallipora 1.73 tuuman huilu 3.62 tuuman pituus 0.1575 Koko | AH7AZP 36PG08 GDC1575X70.1575metrinen1.73 "3.62 "€129.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL GDC2756X7 kovametallipora, 2.36 tuuman ura, 4.29 tuumaa, pituus 0.2756 tuumaa
€185.78 / yksikkö