Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P44-8M-30-SDS-hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-Perforamance 44 -urat | AC3NHL 2UWP2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P44-8M-30-SDS Hihnapyörä Hawk Pd Dual High-performance 44 uraa

Varastossa
Tuote: AC3NHL Malli: P44-8M-30-SDSRistiviite: 2UWP2

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€317.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Pora Dia.0.500mm
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanSDS
Laippa Dia.120.904mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore50
Maks. Bore12.7 mm
Urien lukumäärä44
Dia ulkopuolella.110.668mm
Piki8 mm
Pitch Dia.112.040mm
TyyppiHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Leveys38.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanLaippa Dia.Maks. BoreUrien lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET P32-8M-30-QT Pulley Hawk Pd Dual High-performance 32 uraa | AC3NHF 2UWN6 P32-8M-30-QTQT tai H89.916mm383280.163mm81.484mm€237.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P44-8M-30-SDS Hihnapyörä Hawk Pd Dual High-performance 44 uraa
€317.97 / yksikkö