GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P60-14M-40-E Sprkt-60 Hampaat 14m Pitch 40m Leveä | AD2LLT 3RAV9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P60-14M-40-E Sprkt-60 Hampaat 14 m Jako 40 m Leveys

Varastossa
Tuote: AD2LLT Malli: P60-14M-40-ERistiviite: 3RAV9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€862.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanE
Laippa Dia.280.9mm
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä60
Dia ulkopuolella.264.590mm
Piki14 mm
Pitch Dia.267.380mm
Leveys58.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.67
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tyyppiLaippa Dia.Urien lukumääräDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.LeveysHinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Hampaat 8m Jakoväli 20m Leveä | AD2GQH 3PEA9 P22-8M-20-1/2 MPBBPM65.0mm2254.660mm8 mm56.020mm28.6mm€243.82
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET P72-8M-85-E Hammasratas-72hammas 8m jako 85m leveä | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-ENääntynyt193.0mm72181.970mm8 mm183.350mm119.9mm€674.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P60-14M-40-E Sprkt-60 Hampaat 14 m Jako 40 m Leveys
€862.69 / yksikkö