Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1120 8M 30 Hammashihnat, kaksi erittäin suorituskykyä Pd 140 -hampaat 30mm | AC3NDQ 2UWA7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1120 8M 30 Hammashihna Dual High Performance Pd 140 Hampaat 30mm

Varastossa
Tuote: AC3NDQ Malli: D1120 8M 30Ristiviite: 2UWA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiDual Hi-Performance Pd
ToimialanumeroD1120 8M 30
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä140
Piki8mm
Pitch pituus1120mm
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1200 8M 30 Hammashihnat, kaksois-Hi-Performance Pd 150 -hampaat 30mm | AC3NDR 2UWA8 D1200 8M 30D1200 8M 301501200mm€291.72
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1280 8M 30 Hammashihnat, kaksois-Hi-Performance Pd 160 -hampaat 30mm | AC3NDT 2UWA9 D1280 8M 30D1280 8M 301601280mm€305.31
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1440 8M 30 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 180 Hampaat 30mm | AC3NDV 2UWC2 D1440 8M 30D1440 8M 301801440mm€337.50
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1600 8M 30 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 200 Hampaat 30mm | AC3NDY 2UWC5 D1600 8M 30D1600 8M 302001600mm€335.13
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1760 8M 30 Hammashihnat, kaksi erittäin suorituskykyistä Pd 220 -hampaat 30mm | AC3NEB 2UWC8 D1760 8M 30D1760 8M 302201760mm€394.24
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1800 8M 30 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 225 Hampaat 30mm | AC3NEF 2UWD3 D1800 8M 30D1800 8M 302251800mm€402.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D2000 8M 30 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 250 Hampaat 30mm | AC3NEH 2UWD5 D2000 8M 30D2000 8M 302502000mm€422.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1120 8M 30 Hammashihna Dual High Performance Pd 140 Hampaat 30mm
€280.28 / yksikkö