Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 8GTR-2240-36 Hammashihna Falcon Htc 280 Hampaat 36mm | AC3NBZ 2UVU5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-2240-36 Hammashihna Falcon Htc 280 Hampaat 36mm

Varastossa
Tuote: AC3NBZ Malli: 8GTR-2240-36Ristiviite: 2UVU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero8GTR-2240-36
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä280
Piki8mm
Pitch pituus2240mm
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1000-36 Hammashihnat Falcon Htc 125 Hampaat 36mm | AC3NAY 2UVP8 8GTR-1000-368GTR-1000-361251000mm€232.06
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1120-36 Hammashihnat Falcon Htc 140 Hampaat 36mm | AC3NBB 2UVR2 8GTR-1120-368GTR-1120-361401120mm€239.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1200-36 Hammashihnat Falcon Htc 150 Hampaat 36mm | AC3NBE 2UVR5 8GTR-1200-368GTR-1200-361501200mm€239.66
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1280-36 Hammashihnat Falcon Htc 160 Hampaat 36mm | AC3NBH 2UVR8 8GTR-1280-368GTR-1280-361601280mm€252.13
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1440-36 Hammashihnat Falcon Htc 180 Hampaat 36mm | AC3NBL 2UVT2 8GTR-1440-368GTR-1440-361801440mm€275.72
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1600-36 Hammashihnat Falcon Htc 200 Hampaat 36mm | AC3NBP 2UVT5 8GTR-1600-368GTR-1600-362001600mm€297.16
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1792-36 Hammashihnat Falcon Htc 224 Hampaat 36mm | AC3NBT 2UVT8 8GTR-1792-368GTR-1792-362241792mm€323.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-2240-36 Hammashihna Falcon Htc 280 Hampaat 36mm
€457.14 / yksikkö