GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT95 Letkuruoka 4 tuumaa 100 jalkaa AC9TCH

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT95 Letkuruoka 4 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TCH Malli: 3JT95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,858.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan ruoan letku
Taivuta säde16 "
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.4"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.4.43 "
Sisällä Dia.4"
Pituus100ft.
Max. Paine55 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.4.437 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine55 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.19
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT95 Letkuruoka 4 tuumaa 100 jalkaa
€3,858.96 / yksikkö