GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT94 Letkuruoka 3 tuumaa 100 jalkaa AC9TCG

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT94 Letkuruoka 3 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TCG Malli: 3JT94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,270.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan ruoan letku
Taivuta säde12 "
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.3"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.3.38 "
Sisällä Dia.3"
Pituus100ft.
Max. Paine65 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.3.375 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine65 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.69
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT94 Letkuruoka 3 tuumaa 100 jalkaa
€2,270.36 / yksikkö