GOODYEAR -SUUNNITELLUT TUOTTEET 3JT85 Letkuruoka 1.5 tuumaa 100 jalkaa | AC9TBX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Letkuruoka 1.5 tuumaa 100 jalkaa

Tuote: AC9TBX Malli: 3JT85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt ruokaletku
Taivuta säde4"
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 2 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.79 "
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus100ft.
Max. Paine50 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.1-51 / 64 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine50 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Letkuruoka 1.5 tuumaa 100 jalkaa