GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT42 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 4500 Psi | AC9TAA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT42 painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 4500 psi

Varastossa
Tuote: AC9TAA Malli: 3JT42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenKaksi lankapunos
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Sisäinen materiaalinitriili
Max. Paine4500 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.85
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKoko kokoaminenLetkun pituusMax. PaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKN2 painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 3000 Psi | AA9JPA 1 DKN2KeltainenLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
Tarjouspyyntö
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH4 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 6000 Psi | AB4PMB 1ZLH4MustaKaksi lankapunos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT-kääntö50ft.6000 psi€355.99
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH5-painepesurin letku 3/8 100 jalkaa 6000 Psi | AB4PMC 1ZLH5MustaKaksi lankapunos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi€654.95
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P764 Painepesurin letku 3/8 30 jalkaa 3000 Psi | AC2YPR 2P764MustaLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi€172.65
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P765 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 3000 psi | AC2YPT 2P765MustaLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€261.63
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT36 Painepesurin letku 3/8 100 jalkaa 3000 Psi | AC9RZV 3JT36MustaLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi€498.59
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT40 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 3000 Psi | AC9RZY 3JT40sininenLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€252.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT42 painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 4500 psi
€346.01 / yksikkö