GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZMY5 imuletku 3 tuuman Id x 20 jalkaa 45 Psi Max | AB4PRH

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMY5 Imuletku 3 tuuman sisähalkaisija x 20 jalkaa 45 psi Max

Varastossa
Tuote: AB4PRH Malli: 1ZMY5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imu- / poistoletku
Taivuta säde5"
VäriMusta ja vihreä
Koko kokoaminen3"
AsennustyyppiAlumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä
Sisällä Dia.3"
Pituus20ft.
Max. Paine45 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.3.47 "
VahvistaminenPolyeteeni Helix
PutkimateriaaliEPDM / polyeteeni
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)94.49
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaTaivuta sädeVäriDia ulkopuolella.VahvistaminenPutkimateriaaliKoko kokoaminenAsennustyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLP9 imuletku 1.25 tuumaa Idx100 jalkaa 50 Psi | AB4PNH 1ZLP9180-astetta F2.5 "Musta ja vihreä1.53 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€665.90
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR1 imuletku 1.5 tuumaa Idx100 jalkaa 50 Psi Max | AB4PNJ 1ZLR1180-astetta F3"Musta ja vihreä1.78 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€711.11
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR2 imuletku 2 tuuman Id x 100 jalkaa 50 Psi Max | AB4PNK 1ZLR2180-astetta F4"Musta ja vihreä2.4 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€1,008.46
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR3 imuletku 3 tuuman Id x 100 jalkaa 45 Psi Max | AB4PNL 1ZLR3180-astetta F5"Musta ja vihreä3.47 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€1,958.76
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR4 imuletku 4 tuuman Id x 100 jalkaa 40 Psi Max | AB4PNM 1ZLR4180-astetta F9"Musta ja vihreä4.67 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€3,248.33
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLW1 imuletku 1.5 tuumaa Idx100 jalkaa 89 Psi Max | AB4PPD 1ZLW1158-astetta F6"Vihreä1.78 "Jäykkä HelixPVC--€445.25
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLW2 imuletku 2 tuuman Id x 100 jalkaa 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158-astetta F8"Vihreä2.32 "Jäykkä HelixPVC--€671.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMY5 Imuletku 3 tuuman sisähalkaisija x 20 jalkaa 45 psi Max
€427.07 / yksikkö