GLOBE SCIENTIFIC 513500G Teräspohjakaappi, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, vihreä | CE9FLF 55FJ08

GLOBE SCIENTIFIC 513500G teräspohjakaappi, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: CE9FLF Malli: 513500GRistiviite: 55FJ08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Kokoonpanoedellytetään
VäriVihreä
Syvyys15-51 / 64 "
ovetEi eristetty
KahvaYksi
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä6
Hyllyjen lukumäärä0
Tyyppi6 Laatikko
Leveys18-45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513500W teräspohjakaappi, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, valkoinen | CE9FLD 55FJ10 513500WValkoinen€283.13
GLOBE SCIENTIFIC 513500T teräksinen pohjakaappi, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, vaaleanruskea | CE9FLE 55FJ09 513500TRusketus€290.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513500G teräspohjakaappi, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, vihreä
€297.90 / yksikkö