Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513210 Värjäyspurkki, 89 x 70 x 60 mm, koko, polymetyylipenteeni, kirkas, PK 4 | CE9FNA 55FH83

GLOBE SCIENTIFIC 513210 Värjäyspurkki, 89 x 70 x 60 mm koko, polymetyylipenteeni, kirkas, PK 4

Varastossa
Tuote: CE9FNA Malli: 513210Ristiviite: 55FH83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärjäyspurkki
Koko10 dioa
VäriPoista valinta
Syvyys60mm
Korkeus50mm
MateriaaliPolymetyylipenteeni (PMP)
Koko89 P x 70 L x 60 S mm
Leveys70mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusMateriaaliKokoLeveysPkg. MääräHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513209 Värjäyspurkki, 89 x 57 x 27 mm, koko, polymetyylipenteeni, kirkas, PK 4 | CE9FNB 55FH82 5132098 dioaPoista valinta27mm57mmPolymetyylipenteeni (PMP)89 P x 57 L x 27 S mm57mm4€91.04
GLOBE SCIENTIFIC 513200 Värjäyspurkki, 114 x 63 x 63 mm, koko, polypropeeni, valkoinen, PK 12 | CE9FNC 55FH81 51320010 dioaValkoinen63mm63mmpolypropeeni114 P x 63 L x 63 S mm63 mm12€110.75
GLOBE SCIENTIFIC 513200-1 Värjäyspurkki, 114 x 63 x 63 mm, koko, polypropeeni, valkoinen | CE9FND 55FH80 513200-110 dioaValkoinen-63mmpolypropeeni114 P x 63 L x 63 S mm63 mm1€12.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513210 Värjäyspurkki, 89 x 70 x 60 mm koko, polymetyylipenteeni, kirkas, PK 4
€106.43 /pakkaus