GLOBAL WATER FP211 Flow Probe 5-15 -jalkainen jatkettava kahva | AC6VNE 36K454

GLOBAL WATER FP211-virtausanturi 5-15 jalkaa jatkettava kahva

Varastossa
Tuote: AC6VNE Malli: FP211Ristiviite: 36K454

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,455.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausanturi, jossa on 5-15 jalkaa jatkettava kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.978
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)176.53
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER FP211-virtausanturi 5-15 jalkaa jatkettava kahva
€2,455.86 / yksikkö