GLEASON FCG15971 Festoon -järjestelmäsarja, tasainen 1.50 x 2.12 L90 jalkaa AA2UUK 11C437

GLEASON FCG15971 Festoon System Kit litteä 1.50 x 2.12 L90 jalkaa

Tuote: AA2UUK Malli: FCG15971Ristiviite: 11C437
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,180.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-järjestelmäsarja
Kaapelin koko1.50 x 2.12 "
Kaapelin tyyppiTasainen
Maks. Matkan pituus (Ft.)82
Min. Kaapeli / letku vaaditaan (Ft.)103
Vaunujen lukumäärä16
Kokonaispituus90ft.
Säilytyspituus (Ft.)6.7
Vaunun kapasiteetti (paunaa)45
TyyppiC-kisko
PyöräTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiKokonaispituusTyyppiHinta
GLEASON FF08-02 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Tasainen14 jalkaa 23 jalkaan.Vaijeri€380.24
GLEASON FF08-03 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Tasainen19 jalkaa 30 jalkaan.Vaijeri€441.66
GLEASON FF08-04 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Tasainen23 jalkaa 37 jalkaan.Vaijeri€541.21
GLEASON FF08-05 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Tasainen27 jalkaa 44 jalkaan.Vaijeri€611.52
GLEASON FF08-06 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Tasainen32 jalkaa 50 jalkaan.Vaijeri€641.79
GLEASON FF08-07 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Tasainen36 jalkaa 58 jalkaan.Vaijeri€700.06
GLEASON FF08-08 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Tasainen40 jalkaa 65 jalkaan.Vaijeri€827.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON FCG15971 Festoon System Kit litteä 1.50 x 2.12 L90 jalkaa
€3,180.52 / yksikkö