Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON F-ICE / R2 Festoon End Clamp Pyöreä 0.60-0.94 | AA2UXD 11C501

GLEASON F-ICE/R2 Festoon End Clamp Round 0.60-0.94

Varastossa
Tuote: AA2UXD Malli: F-ICE/R2Ristiviite: 11C501

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon -päätypuristin
Kaapelin koko0.60 - 0.94 "
Kaapelin tyyppiPyöreä
Vaunujen lukumäärä1
Vaunun kapasiteetti (paunaa)154
TyyppiI-palkki Hung
PyöräTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1.5 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • I-palkki (malleille S3 x 5.7, S4 x 7.7, S6 x 12.5, W6 x 9, W8 x 28)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiTyyppiHinta
GLEASON W25-RE-12 Festoon End Clamp Pyöreä 0.60-0.94 Od | AA2URF 11C386 W25-RE-120.60 - 0.94 ODPyöreäVaijerijärjestelmä€95.20
GLEASON W25-RE-13 Festoon End Clamp Pyöreä 0.95-1.25 Od | AA2URG 11C387 W25-RE-130.95 - 1.25 ODPyöreäVaijerijärjestelmä€121.03
GLEASON W25-FE-02 Festoon End Clamp Flat 2.0 x 1.25 | AA2URH 11C388 W25-FE-022.0 x 1.25 "TasainenVaijerijärjestelmä€52.93
GLEASON F-ICE Festoon End Clamp Flat Single 1.25 x 3.50 | AA2UXB 11C498 F-ICE1.25 x 3.50 "TasainenI-Beam Hung, yksi satula€118.06
GLEASON F-ICE-D Festoon End Clamp Flat Dual 1.25 x 3.50 | AA2UXC 11C499 F-ICE-D1.25 x 3.50 "Dual FlatI-palkki ripustettu, kaksoissatula€141.23
GLEASON F-ICE / R3 Festoon End Clamp Round 0.94-1.25 | AA2UXE 11C502 F-ICE / R30.94 - 1.25 "PyöreäI-palkki Hung€159.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON F-ICE/R2 Festoon End Clamp Round 0.60-0.94
€171.48 / yksikkö