Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON F-CTA-F15 Festoon hinausvarren I-palkin pituus 1-1 / 4 jalkaa | AA2UXG 11C504

GLEASON F-CTA-F15 Festoon vetovarsi I-palkin pituus 1-1/4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2UXG Malli: F-CTA-F15Ristiviite: 11C504

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-vetokoukku
Kokonaispituus1.25ft.
TyyppiI-palkki Hung

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
GLEASON W25-TA-01 Festoon vetokoukun vaijeri | AA2URN 11C393 W25-TA-01-Vaijerijärjestelmä€80.40
GLEASON CTA-01 Festoon Vetovarren C-kisko, tasainen L 1-1 / 3 jalkaa AA2UUW 11C447 CTA-011 1/3 jalkaa.C-kisko€141.97
GLEASON F-CTA-F12 Festoon hinausvarren I-palkin pituus 1 jalkaa AA2UXF 11C503 F-CTA-F121ft.I-palkki Hung€42.11
GLEASON F-CTA-F18 Festoon vetokoukun I-palkin pituus 1-1 / 2 jalkaa | AA2UXH 11C505 F-CTA-F181.5ft.I-palkki Hung€48.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON F-CTA-F15 Festoon vetovarsi I-palkin pituus 1-1/4 jalkaa
€48.43 / yksikkö