Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON C35-TB Festoon Telakiinnike C-kisko Litteä | AA2UUV 11C446

GLEASON C35-TB Festoon kiskoteline C-kisko litteä

Varastossa
Tuote: AA2UUV Malli: C35-TBRistiviite: 11C446

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-teline
Kaapelin tyyppiTasainen
TyyppiC-kisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiHinta
GLEASON GRFCTH Festoon -kiinnike C-kiskokierros | AA2UVZ 11C473 GRFCTHPyöreä€45.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON C35-TB Festoon kiskoteline C-kisko litteä
€55.77 / yksikkö