GLARO 1542-3BK-SA-B & C / P / W-kierrätysasema Musta 69 gallonaa | AG4KGW 34AW86

GLARO 1542-3BK-SA-B&C/P/W kierrätysasema musta 69 gallona

Varastossa
Tuote: AG4KGW Malli: 1542-3BK-SA-B&C/P/WRistiviite: 34AW86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,841.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysasema
Koko69 gal.
VäriMusta
Halkaisija15 "
Korkeus30 "
MateriaaliTeräs
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / roskat / pullot
ShapePyöreä
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7310100050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliHinta
GLARO 1542-2SA-SA-B & C / W-kierrätysasema, hopea 46 gallonaa AG4KGQ 34AW81 1542-2SA-SA-B & C / W46 gal.HopeaAlumiini€1,417.47
GLARO 1542-2BV-BV-B & C / W-kierrätysasema Ruskea 46 gallonaa AG4KGR 34AW82 1542-2BV-BV-B & C / W46 gal.RuskeaTeräs€1,536.34
GLARO 1542-2BK-SA-B & C / W-kierrätysasema Musta 46 gallonaa AG4KGT 34AW83 1542-2BK-SA-B & C / W46 gal.MustaTeräs€1,347.23
GLARO 1542-3SA-SA-B & C / P / W-kierrätysasema, hopea 69 gallonaa AG4KGU 34AW84 1542-3SA-SA-B & C / P / W69 gal.HopeaAlumiini€2,077.22
GLARO 1542-3BV-BV-B & C / P / W-kierrätysasema Ruskea 69 gallonaa AG4KGV 34AW85 1542-3BV-BV-B & C / P / W69 gal.RuskeaTeräs€2,572.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLARO 1542-3BK-SA-B&C/P/W kierrätysasema musta 69 gallona
€1,841.96 / yksikkö