Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6005 Clevis Pin, Hiusneulalla, 0.250 X 1-1/2 Koko, 5Pk | AB3ZPC 1WFE3

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6005 Clevis Pin, Hiusneulalla, 0.250 X 1-1/2 koko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AB3ZPC Malli: WWGCLPS6BPS6005Ristiviite: 1WFE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6005 Clevis Pin, Hiusneulalla, 0.250 X 1-1/2 koko, 5 Pk
€26.80 /pakkaus