Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS2007-SDS-taskuvihkot (10 / kpl) | AA2PTW 10X337

GHS SAFETY GHS2007 Sds Pocket Booklets (10/pkg)

Varastossa
Tuote: AA2PTW Malli: GHS2007Ristiviite: 10X337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViite
Syvyys5"
muodostuuKirja / esite
Korkeus1 / 16 "
KieliEnglanti
MateriaaliPaperi
Sivujen määrä37
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
TyyppiViite
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Viittaus maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun järjestelmän pääosiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS2007 Sds Pocket Booklets (10/pkg)
€133.94 / yksikkö