Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1274 Piktogrammi Musta / punainen Itsekiinnittyvä vinyyli | AB7GQE 23J596

GHS SAFETY GHS1274 Pictogram Musta/punainen Itseliimautuva vinyyli

Varastossa
Tuote: AB7GQE Malli: GHS1274Ristiviite: 23J596

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiktogrammi-merkki
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1267 Piktogrammi Musta / punainen Itsekiinnittyvä vinyyli AB7GPX 23J589 GHS 1267€16.30
GHS-TURVALLISUUS GHS1268 Piktogrammi Musta / punainen Itsekiinnittyvä vinyyli | AB7GPY 23J590 GHS 1268€17.54
GHS-TURVALLISUUS GHS1269 Piktogrammi Musta / punainen Itsekiinnittyvä vinyyli AB7GPZ 23J591 GHS 1269€17.54
GHS-TURVALLISUUS GHS1271 Piktogrammi Musta / punainen Itsekiinnittyvä vinyyli | AB7GQB 23J593 GHS 1271€16.30
GHS SAFETY GHS1273 Piktogrammi Musta/punainen itseliimautuva vinyyli | AB7GQD 23J595 GHS 1273€16.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1274 Pictogram Musta/punainen Itseliimautuva vinyyli
€20.09 / yksikkö