Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1212 Label Gloss Paper Flame Pk 1120 | AA2PUB 10X342

GHS SAFETY GHS1212 Label Gloss Paper Flame Pk 1120

Varastossa
Tuote: AA2PUB Malli: GHS1212Ristiviite: 10X342

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus1 "Dia. Ympyrä
Selite / taustaväriMusta, punainen, valkoinen
MateriaaliKiiltävä paperi
Leveys1 "Dia. Ympyrä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4821904000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1229 Label Flame Gloss Paper Pk 1820 | AA2PUV 10X359 GHS 12291/2 "halkaisija1/2 "halkaisija€38.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1212 Label Gloss Paper Flame Pk 1120
€32.39 / yksikkö