Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS P51550-4 Paddlewheel-korjaussarjan punainen korkki | AC6HYN 33Z920

GEORG FISCHER P51550-4 Melarattaiden korjaussarja, punainen korkki

Varastossa
Tuote: AC6HYN Malli: P51550-4Ristiviite: 33Z920

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipipyörän korjaussarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5MXP5, 5MXP7, 5MXP6, 5MXP8
MateriaaliPolypropeeni, titaani, fpm
TyyppiPunainen lippis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SIGNET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GF PIPING SYSTEMS 3-2536.321-1 Siipipyörän korjaussarja sininen korkki | AC6HYP 33Z921 3-2536.321-1Sininen korkki€174.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER P51550-4 Melarattaiden korjaussarja, punainen korkki
€120.12 / yksikkö