Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9861-170 Nänni 1 1/4 Tuumaa x Sulje Mnpt Cpvc Harmaa | AC3ABN 2PMA2

GEORG FISCHER 9861-170 Nippa 1 1/4 tuumaa x Sulje Mnpt Cpvc Harmaa

Varastossa
Tuote: AC3ABN Malli: 9861-170Ristiviite: 2PMA2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje nänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMPT
Pituuslähellä
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaPutken kokoTyyppiHinta
GF PIPING SYSTEMS 9861-338 Nänni Cpvc 3 Tuumaa x Sulje Aikataulu 80 | AB3VAK 1VGW1 9861-338210-astetta F3"kierteitetyt€26.87
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9861-251 Nippa 2 tuumaa x Sulje Mnpt Cpvc Harmaa | AC3ABW 2PMA9 9861-251210-astetta F2"kierteitetyt€11.90
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9861-077 Nänni 1/2 x Sulje Tuuman Mpt x Mpt Cpvc | AD2RQN 3TPV4 9861-077210-astetta F1 / 2 "MNPT€2.60
GF PIPING SYSTEMS 9861-104 Nänni 3/4 tuumaa x Sulje | AE9WEE 6MX65 9861-104140-astetta F3 / 4 "kierteitetyt€3.35
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9861-133 Nippa 1 x 1 1/2 tuumaa | AE9WEJ 6MX70 9861-133140-astetta F1"kierteitetyt€4.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9861-170 Nippa 1 1/4 tuumaa x Sulje Mnpt Cpvc Harmaa
€6.42 / yksikkö