Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9836-007 urosadapteri 3/4 tuuman Mnpt x liukuportti | AE9XUL 6NF29

GEORG FISCHER 9836-007 urosadapteri 3/4 tuuman Mnpt x liukuportti

Varastossa
Tuote: AE9XUL Malli: 9836-007Ristiviite: 6NF29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x -liitin
Max. Paine344 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9836-030 urosadapteri Cvvc 80 3 tuuman Mnpt x pistorasia | AB3UYP 1VGN9 9836-030187 psi @ 73 astetta F3"€124.39
GF PIPING SYSTEMS 9836-020 urosadapteri Cvvc 80 2 tuuman Mnpt x pistorasia | AC2ZYL 2PLP7 9836-020187 psi @ 73 astetta F2"€27.17
GF PIPING SYSTEMS 9836-040 urosadapteri Cpvc 80 4 tuuman Mnpt x pistorasia | AC2ZYM 2PLP8 9836-040162 psi @ 73 astetta F4"€194.36
GF PIPING SYSTEMS 9836-005 urosadapteri 1/2 tuuman Mnpt x liukuportti | AE9XUK 6NF28 9836-005484 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€6.16
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9836-010 Urosadapteri 1 tuumaa 315 Psi At 73f | AE9XUM 6NF30 9836-010315 psi @ 73 astetta F1"€11.72
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9836-012 Urosadapteri 1-1 / 4 tuumaa 260 Psi, 73f | AE9XUN 6NF31 9836-012260 psi @ 73 astetta F1.25 "€17.80
GF PIPING SYSTEMS 9836-015-urosadapteri 1-1 / 2 tuumaa 235 Psi, 73f | AE9XUP 6NF32 9836-015235 psi @ 73 astetta F1.5 "€20.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9836-007 urosadapteri 3/4 tuuman Mnpt x liukuportti
€6.97 / yksikkö