Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9819-012 Kyynärpää 45 80 1-1/4 tuumaa 315 Psi 73f | AC2ZXT 2PLL5

GEORG FISCHER 9819-012 Kyynärpää 45 80 1-1 / 4 tuumaa 315 Psi 73f: ssä

Varastossa
Tuote: AC2ZXT Malli: 9819-012Ristiviite: 2PLL5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine315 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9817-025 Kyynärpää 45 Cpvc 80 2-1 / 2 tuuman liukuportti | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025Liitäntä x Liitäntä425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€61.46
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9817-030 Kyynärpää 45 Cpvc 80 3 tuuman liukuportti | AB3UXL 1VGK1 9817-030Liitäntä x Liitäntä375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€77.92
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9817-040 Kyynärpää 45 Cpvc 80 4 tuuman liukukanta | AB3UXN 1VGK3 9817-040Liitäntä x Liitäntä324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€105.18
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9819-030 Kyynärpää 45 Cpvc 80 3 Tuumaa 187 Psi At 73f | AB3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€139.32
GF PIPING SYSTEMS 9817-015 Kulma 45 Cpvc 80 1-1/2 tuuman liukuhylsy | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015Liitäntä x Liitäntä471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€26.91
GF PIPING SYSTEMS 9819-010 Kyynärpää 45 80 1 tuuman Fnpt 315 Psi 73f: ssä | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€21.59
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9819-015 Kyynärpää 45 80 1-1 / 2 Tuumaa 260 Psi At 73f | AC2ZXU 2PLL6 9819-015FNPT x FNPT260 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€32.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9819-012 Kyynärpää 45 80 1-1 / 4 tuumaa 315 Psi 73f: ssä
€34.56 / yksikkö