Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 848-015 Korkki 1-1 / 2 tuumaa Npt Pvc | AE9XFM 6ND28

GEORG FISCHER 848-015 Korkki 1-1 / 2 tuumaa Npt Pvc

Varastossa
Tuote: AE9XFM Malli: 848-015Ristiviite: 6ND28
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
€12.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine235 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 847-025 Korkki PVC 2 1/2 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPB 1VFN8 847-025Pistorasia212 psi 73 ° F: ssa2.5 "€37.24
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 847-030 Korkki 3 tuuman liukuputki PVC AB3UPD 1VFP1 847-030Pistorasia187 psi 73 ° F: ssa3"€51.90
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 847-040 Korkki 4 tuuman liukuputki PVC | AB3UPF 1VFP3 847-040Pistorasia162 psi 73 ° F: ssa4"€82.06
GF PIPING SYSTEMS 847-002 Korkki 1/4 tuuman liukuputki PVC | AD2RGG 3TNU6 847-002Pistorasia848 psi 73 ° F: ssa1 / 4 "€7.42
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 847-003 Korkki 3/8 tuuman liukuputki PVC | AD2RGH 3TNU7 847-003Pistorasia848 psi 73 ° F: ssa3 / 8 "€7.42
GF PIPING SYSTEMS 848-002 Korkki 1/4 tuumaa Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi 73 ° F: ssa1 / 4 "€6.86
GF PIPING SYSTEMS 848-030 Korkki 3 tuuman Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi 73 ° F: ssa3"€52.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 848-015 Korkki 1-1 / 2 tuumaa Npt Pvc
€12.50 / yksikkö