Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-247 Reduktorin holkki 2 x 1/2 tuuman Spg x Slip PVC | AE9VYG 6MV54

GEORG FISCHER 837-247 Vähennysholkki 2 x 1/2 tuuman spg x liukuva PVC

Varastossa
Tuote: AE9VYG Malli: 837-247Ristiviite: 6MV54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiHana x pistorasia
Max. Paine404 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 1/2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-338 Reduktorin holkki 3 x 2 tuuman Spg x Slip PVC | AB3UNG 1VFK8 837-338Hana x pistorasia375 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€36.86
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-420 Reduktorin holkki 4 x 2 tuuman Spg x Slip PVC | AB3UNJ 1VFL1 837-420Hana x pistorasia324 psi 73 ° F: ssa4 "x 2"€50.66
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-422 Reduktorin holkki 4 x 3 tuuman Spg x Slip PVC | AB3UNL 1VFL3 837-422Hana x pistorasia324 psi 73 ° F: ssa4 "x 3"€50.66
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 838-338 Reduktorin holkki 3 x 2 tuuman Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Hana x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€49.02
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 838-420 Reduktorin holkki 4 x 2 tuuman Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Hana x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4 "x 2"€76.16
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 838-422 Reduktorin holkki 4 x 3 tuuman Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Hana x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4 "x 3"€79.17
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 839-338 Alentimen holkki 3 x 2 tuuman Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€32.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 837-247 Vähennysholkki 2 x 1/2 tuuman spg x liukuva PVC
€14.21 / yksikkö