Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 836-005 Urosadapteri 1/2 tuuman Mnpt x Slip Socket PVC | AE9VXP 6MV35

GEORG FISCHER 836-005 urosadapteri 1/2 tuuman Mnpt x Slip Socket Pvc

Varastossa
Tuote: AE9VXP Malli: 836-005Ristiviite: 6MV35
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
€5.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x -liitin
Max. Paine424 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 836-025 Urossovitin 2-1/2 tuuman Mnpt x Socket PVC | AB3UNA 1VFK2 836-025212 psi 73 ° F: ssa2.5 "€27.12
GF PIPING SYSTEMS 836-030 urosadapteri PVC 3 tuuman harmaa aikataulu 80 | AB3UNC 1VFK4 836-030187 psi 73 ° F: ssa3"€32.89
GF PIPING SYSTEMS 836-040 urosadapteri PVC 4 tuuman harmaa aikataulu 80 | AB3UNE 1VFK6 836-040162 psi 73 ° F: ssa4"€52.58
GF PIPING SYSTEMS 836-007 urosadapteri 3/4 tuuman Mnpt x liukupistoke PVC | AE9VXQ 6MV36 836-007344 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€6.18
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 836-010 Urosadapteri 1 tuuman Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXR 6MV37 836-010315 psi 73 ° F: ssa1"€10.22
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 836-012 Urosadapteri 1.25 tuuman Mnpt x Socket Pvc | AE9VXT 6MV38 836-012260 psi 73 ° F: ssa1.25 "€11.59
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 836-015 Urosadapteri 1.5 tuuman Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXU 6MV39 836-015235 psi 73 ° F: ssa1.5 "€19.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 836-005 urosadapteri 1/2 tuuman Mnpt x Slip Socket Pvc
€5.59 / yksikkö