Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 167546327 Poly-palloventtiililiitin / fnpt 2 In | AA9DMY 1CLV4

GEORG FISCHER 167546327 Monipalloventtiililiitin/fnpt 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DMY Malli: 167546327Ristiviite: 1CLV4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine230 psi WOG
Maks. Höyrynpaine75 psi WSP
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaalipolypropeeni
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 180 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 167546324 Poly-palloventtiililiitin / fnpt 1 In AA9DMV 1CLV1 1675463241"€225.36
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 167546325 Poly-palloventtiililiitin / fnpt 1-1 / 4 In | AA9DMW 1CLV2 1675463251.25 "€335.79
GF PIPING SYSTEMS 167546326 Poly Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AA9DMX 1CLV3 1675463261.5 "€398.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 167546327 Monipalloventtiililiitin/fnpt 2 tuumaa
€434.23 / yksikkö