GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 161375084 PVC -palloventtiili True Union, laipallinen 3 tuumaa | AA9DQZ 1CMC1

GEORG FISCHER 161375084 PVC -palloventtiili True Union laipallinen 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DQZ Malli: 161375084Ristiviite: 1CMC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€602.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLaippa x Laipallinen
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine230 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.06
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161375084 PVC -palloventtiili True Union laipallinen 3 tuumaa
€602.67 / yksikkö