Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR 31-001880N kynä jokasään kirjoituslasin rikkoutuminen | AH3QKP 33GM35

GERBER GEAR 31-001880N Pen jokasään kirjoituslasi rikkoutuu

Varastossa
Tuote: AH3QKP Malli: 31-001880NRistiviite: 33GM35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynä
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliKoneistettu teräs
Kahvan tyyppiergonominen
Terien lukumäärä0
Kokonaispituus5.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1179
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 31-001880N Pen jokasään kirjoituslasi rikkoutuu
€123.24 / yksikkö