Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR 31-000013 Saksimonitoimityökalu Musta 9 Työkalut | AD9EQW 4RDT6

GERBER GEAR 31-000013 Saksi monitoimityökalu, musta 9 työkalua

Varastossa
Tuote: AD9EQW Malli: 31-000013Ristiviite: 4RDT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksen monitoimityökalu
Terän tyyppiHieno reuna ja hammastettu
Suljettu pituus2.375 "
Käsittele väriäMusta
Pituus auki4"
LukitusEi
MateriaaliRuostumaton teräs
Toimintojen määrä10
Työkalujen määrä10
Yhden käden käyttöEi
AvaustoimintoPerhonen avaaminen
Vaipan materiaaliEi sisälly
Työkalun käyttöSisäinen ja ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8211100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 31-000013 Saksi monitoimityökalu, musta 9 työkalua
€31.15 / yksikkö