Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 0098688 Kuumavarsi ja konepelti messinki | AE4XPR 5NTU7

GERBER PLUMBING 0098688 Hot Varsi ja Kone, Messinki

Varastossa
Tuote: AE4XPR Malli: 0098688Ristiviite: 5NTU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma varsi ja konepelti, puristus
Suorittaa loppuunPäällystämätön
MateriaaliMessinki
Koko1-3 / 4 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 0098688 Hot Varsi ja Kone, Messinki
€17.15 / yksikkö