Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 0086986 Keraaminen levykasetti kylmä | AE4XPW 5NTV1

GERBER PLUMBING 0086986 Keraaminen levykasetti kylmä

Varastossa
Tuote: AE4XPW Malli: 0086986Ristiviite: 5NTV1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä keraaminen levykasetti
Suorittaa loppuunPäällystämätön
MateriaaliMessinki
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GERBER PLUMBING 0086987 Keraaminen levykasetti kuuma | AE4XPV 5NTV0 0086987Keraaminen levykasetti€39.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 0086986 Keraaminen levykasetti kylmä
€38.69 / yksikkö