Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 161595102 Ilmanpoistoventtiili PVC / epdm 1/2 tuumaa | AC6HXP 33Z894

GEORG FISCHER 161595102 Tuuletusventtiili Pvc/epdm 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HXP Malli: 161595102Ristiviite: 33Z894

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmausventtiili
Rungon materiaaliPVC / EPDM
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Kelluva materiaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 8 "
Max. Paine240 psi
Min. Paine1 psi
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Tuuletus Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (4-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEORG FISCHER 161595101 Ilmanpoistoventtiili PVC / epdm 3/8 tuumaa | AC6HXN 33Z893 161595101€231.01
GEORG FISCHER 161595103 Ilmanpoistoventtiili PVC / epdm 3/4 tuumaa | AC6HXQ 33Z895 161595103€207.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161595102 Tuuletusventtiili Pvc/epdm 1/2 tuumaa
€231.01 / yksikkö