GENTEQ 6705 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/2 hv 1050 rpm | AA4PDH 12V753

GENTEQ 6705 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/2 Hp 1050 rpm

Varastossa
Tuote: AA4PDH Malli: 6705Ristiviite: 12V753

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-suoravetoinen puhallinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue-40-55 astetta C
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-2 / 3 "
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
LiiteOpen Air-Over
kehys48
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 / 50 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.6
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila55 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiECM
AsennusBändi
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä5
Lähtöteho373
Kokonaispituus9 11 / 16 "
Vaihe1
Plug Type1/4 "ja 3/8" suorat urospikapäätteet
KiertoCCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus3 15 / 16 "
Akselin tyyppiTasainen
LämpösuojausElektroninen
Jännite208-230/277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3855
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501322000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYmpäristön lämpötila AlueRungon halkaisijaTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusKiertoAkselin pituusHinta
GENTEQ 6703 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/3 Hv 1050 Rpm | AA4PDG 12V752 6703Vaakasuora-40-55 astetta C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€550.84
GENTEQ 6707 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 3/4 hv 1050 rpm | AA4PDJ 12V754 6707Vaakasuora-40-45 astetta C5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "€722.51
GENTEQ 5SME39HXL110 harjaton suoravetoinen puhallin Ecm 1/2 hv | AE7FYF 5XZV5 5SME39HXL110Kaikki kulmat-40-40 astetta C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "€593.78
GENTEQ 5SME39SXL111 harjaton suoravetoinen puhallin Ecm 1 Hv | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Kaikki kulmat-40-40 astetta C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "€790.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ 6705 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/2 Hp 1050 rpm
€622.69 / yksikkö